Verloopbus voor MK-schacht met schroefdraad, MK4 - DIN6364, 25.BT50MK4L85AG

Artikelnummer: W139882
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
Artikelnummer W139882
EAN/GTIN 4069739578590
Nummer fabrikant 25.BT50MK4L85AG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 85 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.BT50MK4L85AG
  • Producttype: Verloopbus voor MK schacht met schroefdraad
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK4
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 85 mm