Spantanghouder (ER40), 31.BT50R40L80

Artikelnummer: W139768
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
Artikelnummer W139768
EAN/GTIN 4069739577456
Nummer fabrikant 31.BT50R40L80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 80 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.BT50R40L80
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 80 mm