Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK4 - DIN6383, 25.BT40MK4L95AL

Artikelnummer: W139695
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
Artikelnummer W139695
EAN/GTIN 4069739576756
Nummer fabrikant 25.BT40MK4L95AL
L-nummer L31490 114272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.BT40MK4L95AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK4
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 95 mm