Combinatie gereedschapshouder, 42.HSK50A27L65KA

Artikelnummer: W139612
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
Artikelnummer W139612
EAN/GTIN 4069739575926
Nummer fabrikant 42.HSK50A27L65KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK50A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 65 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.HSK50A27L65KA
  • Producttype: Combinatie-as
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 21 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 65 mm