Oppervlakte klauwplaat (DIN6359) Weldon met koelkanalen, 27.HSK50A16WL80.K

Artikelnummer: W139590
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
Artikelnummer W139590
EAN/GTIN 4069739575704
Nummer fabrikant 27.HSK50A16WL80.K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK50A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 80 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.HSK50A16WL80.K
  • Producttype: Oppervlakte klauwplaat (DIN6359)
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch - DIN1835-B (Weldon)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 16 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen op de schacht
  • Uitsteeklengte (LPR): 80 mm