Inzetboorhouder vorm E1, 27.HSK100A20L90WP

Artikelnummer: W139550
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
Artikelnummer W139550
EAN/GTIN 4069739575308
Nummer fabrikant 27.HSK100A20L90WP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), d = 20 mm, LPR = 90 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.HSK100A20L90WP
  • Producttype: Inzetboorhouder vorm E1
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 20 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Uitsteeklengte (LPR): 90 mm