Houder voor inschroeffrees, 27.HSK100AM10L79ES

Artikelnummer: W139534
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer W139534
EAN/GTIN 4069739575148
Nummer fabrikant 27.HSK100AM10L79ES
L-nummer L31490 118113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), M10, LPR = 79 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.HSK100AM10L79ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M10; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 50 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 79 mm