Oppervlakte klauwplaat (DIN6359) Weldon met koelkanalen, 27.HSK63A16WL80.KKB

Artikelnummer: W139322
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
Artikelnummer W139322
EAN/GTIN 4069739573021
Nummer fabrikant 27.HSK63A16WL80.KKB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 80 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.HSK63A16WL80.KKB
  • Producttype: Oppervlakte klauwplaat (DIN6359)
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch - DIN1835-B (Weldon)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 16 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Uitsteeklengte (LPR): 80 mm