Spantanghouder (ER16), 31.BT40R16L100

Artikelnummer: W139314
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
Artikelnummer W139314
EAN/GTIN 4069739572949
Nummer fabrikant 31.BT40R16L100
L-nummer L31490 114672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.BT40R16L100
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 100 mm