Oppervlakte klauwplaat (DIN6359) Weldon, 27.BT3006WL50

Artikelnummer: W139226
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
Artikelnummer W139226
EAN/GTIN 4069739572079
Nummer fabrikant 27.BT3006WL50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 6 mm, LPR = 50 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.BT3006WL50
  • Producttype: Oppervlakte klauwplaat (DIN6359)
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch - DIN1835-B (Weldon)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 6 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Uitsteeklengte (LPR): 50 mm