Verloopbus voor MK-schacht met schroefdraad, MK2 - DIN6364, 25.HSK63AMK2L120AG

Artikelnummer: W139166
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
Artikelnummer W139166
EAN/GTIN 4069739571478
Nummer fabrikant 25.HSK63AMK2L120AG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.HSK63AMK2L120AG
  • Producttype: Verloopbus voor MK schacht met schroefdraad
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK2
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 120 mm