Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK4 - DIN6383, 25.HSK63AMK4L160AL

Artikelnummer: W139162
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
Artikelnummer W139162
EAN/GTIN 4069739571430
Nummer fabrikant 25.HSK63AMK4L160AL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), MK4, LPR = 160 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.HSK63AMK4L160AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK4
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 160 mm