Spantanghouder (ER40), 31.HSK100AR40L200

Artikelnummer: W139109
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
Artikelnummer W139109
EAN/GTIN 4069739570907
Nummer fabrikant 31.HSK100AR40L200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.HSK100AR40L200
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 200 mm