Combinatie gereedschapshouder, 42.SK3032L60KA

Artikelnummer: W139035
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
Artikelnummer W139035
EAN/GTIN 4069739570167
Nummer fabrikant 42.SK3032L60KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 60 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.SK3032L60KA
  • Producttype: Combinatie-as
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 24 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 60 mm