ER Spantanghouder gesloten met koelkanalen, 322 470E NC-ECD-Ø20

Artikelnummer: W111177
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
Artikelnummer W111177
EAN/GTIN 4069739555355
Nummer fabrikant 322 470E NC-ECD-Ø20
L-nummer L31490 118953
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER32 (ISO15488A), d = 20 mm, ≤ 15 µm , alleen nominale klemmaat

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø20
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 20 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Ja - met koelkanalen
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 470E
  • Diameter behuizing (BD): 32,7 mm
  • Totale lengte (OAL): 40 mm