ER Spantanghouder gesloten met koelkanalen, 202 428E NC-ECD-Ø 6

Artikelnummer: W111150
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
Artikelnummer W111150
EAN/GTIN 4069739555089
Nummer fabrikant 202 428E NC-ECD-Ø 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER20 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , alleen nominale klemmaat

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 202 428E NC-ECD-Ø 6
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 6 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Ja - met koelkanalen
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 428E
  • Diameter behuizing (BD): 20,7 mm
  • Totale lengte (OAL): 31,5 mm