ER spantanghouder, 500 477E-Ø29

Artikelnummer: W111093
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
Artikelnummer W111093
EAN/GTIN 4069739554921
Nummer fabrikant 500 477E-Ø29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER50 (ISO15488B), d = 27 - 29 mm, ≤ 15 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 500 477E-Ø29
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 29 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 477E
  • Diameter behuizing (BD): 52 mm
  • Totale lengte (OAL): 60 mm