ER Spantanghouder UP, 400 472E UP-Ø 9

Artikelnummer: W110713
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
Artikelnummer W110713
EAN/GTIN 4069739553092
Nummer fabrikant 400 472E UP-Ø 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER40 (ISO15488B), d = 8 - 9 mm, UP ≤ 5 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 400 472E UP-Ø 9
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 9 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 472E
  • Diameter behuizing (BD): 41 mm
  • Totale lengte (OAL): 46 mm