ER spantang UP, 320 470E UP-Ø15

Artikelnummer: W110702
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
Artikelnummer W110702
EAN/GTIN 4069739552989
Nummer fabrikant 320 470E UP-Ø15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER32 (ISO15488B), d = 14 - 15 mm, UP ≤ 5 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 320 470E UP-Ø15
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 15 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 470E
  • Diameter behuizing (BD): 33 mm
  • Totale lengte (OAL): 40 mm