ER Spantanghouder UP, 160 426E UP-Ø 4,5

Artikelnummer: W110674
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
Artikelnummer W110674
EAN/GTIN 4069739552729
Nummer fabrikant 160 426E UP-Ø 4,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER16 (ISO15488B), d = 3,5 - 4,5 mm, UP ≤ 5 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 160 426E UP-Ø 4,5
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 4,5 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 426E
  • Diameter behuizing (BD): 17 mm
  • Totale lengte (OAL): 27,5 mm