ER Spantanghouder UP, 110 4008E UP-Ø 6,5

Artikelnummer: W110665
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
Artikelnummer W110665
EAN/GTIN 4069739552637
Nummer fabrikant 110 4008E UP-Ø 6,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER11 (ISO15488B), d = 6 - 6,5 mm, UP ≤ 5 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 6,5
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 6,5 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 4008E
  • Diameter behuizing (BD): 11,5 mm
  • Totale lengte (OAL): 18 mm