ER spantanghouder, 160 426E-Ø 6

Artikelnummer: W102416
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
Artikelnummer W102416
EAN/GTIN 4069739520940
Nummer fabrikant 160 426E-Ø 6
L-nummer L31490 113426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER16 (ISO15488B), d = 5 - 6 mm, ≤ 15 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 160 426E-Ø 6
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 6 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 426E
  • Diameter behuizing (BD): 17 mm
  • Totale lengte (OAL): 27,5 mm