Lage veiligheidsschoen S2 VD 3570 SST XB 45

Artikelnummer: VD 3570 SST XB 45
Prijs per 1 paar
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
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VD 3570 SST XB 45
EAN/GTIN 4044348601259
Nummer fabrikant VD 3570 SST XB 45
L-nummer L00780 3821
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Ultralichte en gladde microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Gesloten tong
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD