• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Verkoopautomaten PU Palm Handschoen (288 paar) Grey XL R

Artikelnummer: VB120G7RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VB120G7RXL
EAN/GTIN 15036108901217
Nummer fabrikant VB120G7RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met de PU-handschoen voor verkoopautomaten, speciaal ontworpen voor verkoopautomaten. Deze handschoenen blinken uit in ingewikkelde taken en hebben een gladde PU-coating voor een betere schuurweerstand. De handpalm is gedompeld voor superieure beweeglijkheid en ventilatie, voor optimale prestaties. De verpakking is zorgvuldig gecomprimeerd om de machinecapaciteit te maximaliseren, waardoor ze de perfecte keuze zijn.

Kenmerk:

  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Compressie verpakt voor maximale machine capaciteit
  • Gladde PU coating
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Verkocht per pak van 288 paar
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan