simmill VX freesschaft, staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: V33.1609.20 B ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V33.1609.20 B ST
EAN/GTIN 4069769314137
Nummer fabrikant AB46
L-nummer L23830 716
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ
D = 16 mm, L2 = 20 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schroef = ATK6
  • Schroevendraaier = T20T
  • L2 = 20,0 mm