simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen in lichtgewicht, rechte groefvorm, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: V33.0250.42.10 C X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V33.0250.42.10 C X808
EAN/GTIN 4069769313918
Nummer fabrikant AB9VX808
L-nummer L23830 102583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groeffrezen in lichtgewicht, rechte groefvorm
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 32,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 33,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerantie -0,02)
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 10,0 mm