simmill VX freesplaat, frezen van groeven met volledige radius, w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artikelnummer: V28.0016.318 V X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V28.0016.318 V X800
EAN/GTIN 4069769309751
Nummer fabrikant A61VX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Freeswerk van groeven met volledige radius
w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technische parameters:

  • w = 3,175 mm (tolerantie +0,03)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • R = 1,588 mm
  • tmax = 6,5 mm