simmill VX freesschaft, staal, polygonale schacht, binnenbewerking, ØC=32 mm

Artikelnummer: V22.C312.18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V22.C312.18
EAN/GTIN 4069769308686
Nummer fabrikant AUP4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, polygonale schacht, binnenbewerking
ØC = 32 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = ATK6
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØD = 32,0 mm
  • L1 = 35,0 mm
  • L2 = 18,5 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Grootte van de polygonale schacht = C3