simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=4,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M36

Artikelnummer: V22.2445.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.2445.02 M X800
EAN/GTIN 4069769307986
Nummer fabrikant AEFAX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 4,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M36

Technische parameters:

  • Vanaf schroefdraaddiameter = 34,25 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M36
  • Helling (vanaf) = 4,50 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,56 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • H1 = 2,43 mm
  • ZEFP = 3