simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M27

Artikelnummer: V22.0815.02 M X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V22.0815.02 M X500
EAN/GTIN 4069769306309
Nummer fabrikant AA28X500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M27

Technische parameters:

  • w = 0,19 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • ZEFP = 3
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 25,86 mm
  • Helling (vanaf) = 1,50 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,8 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M27