simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=4 mm, R=0,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikelnummer: V22.0400.04 G X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.0400.04 G X500
EAN/GTIN 4069769305012
Nummer fabrikant AGMHX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=4 mm, R=0,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische parameters:

  • w = 4,0 mm (tolerantie +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • R = 0,4 mm