simmill VX freesplaat, frezen van borgringgroeven, binnen, nominale breedte = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Artikelnummer: V22.0265.02 G X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.0265.02 G X800
EAN/GTIN 4069769304206
Nummer fabrikant ADKFX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Frezen van borgringgroeven, binnen
Nominale breedte = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Technische parameters:

  • Breedte van de groef = 2,65 mm
  • w = 2,79 mm (tolerantie -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm