simmill VX freesplaat, frezen van groeven met volledige radius, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikelnummer: V22.0032.635 V X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V22.0032.635 V X800
EAN/GTIN 4069769302646
Nummer fabrikant BD8PX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Freeswerk van groeven met volledige radius
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische parameters:

  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • R = 3,175 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • S = 9,3 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 6,350 mm (tolerantie +0,03)