simmill VX freesplaat, frezen van groeven met volledige radius, w=2,8 mm, R=1,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikelnummer: V22.0014.28 V X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.0014.28 V X500
EAN/GTIN 4069769302134
Nummer fabrikant ADDYX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Freeswerk van groeven met volledige radius
w=2,8 mm, R=1,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • R = 1,40 mm
  • w = 2,80 mm (tolerantie +0,03)
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm