simmill VX freesplaat, Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, gang/inch = 11, vanaf schroefdraadmaat G1”

Artikelnummer: V06.5511.02.22 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V06.5511.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769300857
Nummer fabrikant AVKQX800
L-nummer L23830 1635
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Whitworth-schroefdraad, volledig profiel
Gang/inch = 11, vanaf schroefdraadmaat G1”

Technische parameters:

  • S = 4,8 mm
  • b = 6,35 mm
  • ZEFP = 6
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 30,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = G1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,31 mm
  • Gang/inch = 11
  • Helling (vanaf) = 2,310 mm
  • H1 = 1,48 mm