simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Artikelnummer: V06.0200.020.22 GY GT42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V06.0200.020.22 GY GT42
EAN/GTIN 4069769296617
Nummer fabrikant A0ZBGT42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Technische parameters:

  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6