simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikelnummer: V06.0100.010.22 G GT42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V06.0100.010.22 G GT42
EAN/GTIN 4069769295276
Nummer fabrikant AGZWGT42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie +0,02)