simmill VX freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Artikelnummer: V06.0050.000.37 G X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V06.0050.000.37 G X808
EAN/GTIN 4069769294941
Nummer fabrikant AA60X808
L-nummer L23830 121439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 37,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerantie +0,05)
  • S = 6,0 mm