Palletweegschaal - roestvrij staal UXC 600K-1M, weegbereik 600 kg, afleesbaarheid 0,2 kg

Artikelnummer: UXC 600K-1M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer UXC 600K-1M
EAN/GTIN 4045761481572
Nummer fabrikant UXC 600K-1M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor gebruik op verschillende locaties dankzij batterijvoeding en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Lastopname: Roestvrij staal, voor details zie KERN KFU-V30
  • 4 loadcellen van gelegeerd staal met siliconencoating, stof- en spatwaterdicht IP67
  • Geschikt voor de verhoogde hygiëne-eisen in de levensmiddelenindustrie
  • Ondersteunt u in uw HACCP-conform kwaliteitssysteem
  • Analysator: Roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP68, voor details zie KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Netwerkweegschaal met handige bedieningsfilosofie
  • Industrie 4.0: Optionele uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s via maximaal vier interfaces volgens individuele vereisten: Twee bekabelde en twee draadloze interfaces, voor details zie KERN KXC-TM
  • Optioneel met Alibi-geheugen voor papierloze archivering van weegresultaten. Hierdoor kunnen ook de resultaten van wettelijk verplichte wegingen elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving
  • Standaard muurbeugel voor wandmontage van de indicator
  • Weegschaal kan plaatsbesparend getransporteerd en opgeslagen worden dankzij wielen en handgreep
  • Hold-functie: Bij onstabiele weegomstandigheden wordt door middeling een stabiele weegwaarde berekend
  • Wegen met tolerantiebereik (checkwegen): Een visueel en akoestisch signaal ondersteunt portioneren, doseren of sorteren
  • Totalen van gewichtswaarden

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 48 mm
  • Afmetingen evaluatie-eenheid B×D×H 232×150×77,3 mm
  • Kabellengte van evaluatie-eenheid ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 55 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C

Tip:

  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.