simmill UX freesschaft, staal, voor spantangopname, DIN 6499, spantang ER25, L2=22 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: U18.ER25.09.22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer U18.ER25.09.22
EAN/GTIN 4069769293975
Nummer fabrikant AA1F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX frees
Staal, voor spantangopname, DIN 6499
Spantang ER25, L2=22 mm, D1=9 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATMB
  • Schroevendraaier = T15F
  • L1 = 60,0 mm
  • ØD = 42,0 mm
  • Spannmoer = ATS7
  • L2 = 22,0 mm
  • Voor spantang = ER25
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Schroefdraad spanmoer = M25x1,5