simmill UX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: U18.1609.45 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U18.1609.45 B HM
EAN/GTIN 4069769292916
Nummer fabrikant AA3N
L-nummer L23830 1080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 45 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATMB
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F