simmill UX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=2 mm, vanaf schroefdraadmaat M27

Artikelnummer: U18.1020.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U18.1020.02 M X800
EAN/GTIN 4069769292343
Nummer fabrikant AE0EX800
L-nummer L23830 101994
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 2 mm, vanaf schroefdraadmaat M27

Technische parameters:

  • S = 4,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • Helling (vanaf) = 2,0 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 24,15 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M27
  • w = 0,25 mm
  • b = 5,85 mm