simmill UX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=32 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: U18.0.625.09.32 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer U18.0.625.09.32 B HM
EAN/GTIN 4069769291759
Nummer fabrikant ACQM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 32 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATMB
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 32,0 mm