simmill UX freesplaat, UN-schroefdraadfrezen, volledig profiel, gang/inch=24

Artikelnummer: U06.UN24.02.18 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer U06.UN24.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769289749
Nummer fabrikant AS0KX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
UN-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Gang/inch = 24

Technische parameters:

  • ZEFP = 6
  • Gang/inch = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm