simmill UX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=2-4 mm, vanaf schroefdraadmaat M24

Artikelnummer: U06.2535.01.18 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U06.2535.01.18 M X800
EAN/GTIN 4069769289145
Nummer fabrikant APNPX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 2-4 mm, vanaf schroefdraadmaat M24

Technische parameters:

  • Vanaf schroefdraadmaat = M24
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,57 mm
  • S = 4,0 mm
  • Helling (vanaf) = 2,0 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Helling (tot) = 4,0 mm