Schroefdraadinzetstuk voor afzuigkappen , Ø 6 mm

Artikelnummer: U.53E6
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U.53E6
EAN/GTIN 3148510703565
Nummer fabrikant U.53E6
L-nummer L60130 1360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraad inzetstuk 6 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 36,5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050