VHM draadsnijplaat - EZTR060050-60-004 GW05

Artikelnummer: TWJ03606
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TWJ03606
EAN/GTIN 4960664886258
Nummer fabrikant TWJ03606
L-nummer L22640 307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VHM draadsnijplaat - EZTR060050-60-004 GW05

Kenmerk:

BLD (DIN4000 - stijlcode gereedschap): 6
A2 (DIN4000 - functionele breedte): 2.44 mm
A3 (DIN4000 - functionele lengte): 52.4 mm
A4 (DIN4000 - functionele hoogte): 2.4 mm
A6 (DIN4000 - minimale diameter boring): 6 mm
B1 (DIN4000 - hoofdlengte): 20 mm
B5 (DIN4000 - totale lengte): 52.4 mm
C13 (DIN4000 - Vormcode dwarsdoorsnede schacht): 22
E1 (DIN4000 - snijhoek van gereedschap): 60 Degree
E3 (DIN4000 - hoek inclusief wisselplaat): 60 Degree
E6 (DIN4000 - axiaal harkhoek): 0 Degree
E7 (DIN4000 - rakhoek radiaal): 0 Degree
F1 (DIN4000 - snijrichting): R
F2 (DIN4000 - vormcode van gereedschapshouder): G
F3 (DIN4000 - ontwerp met reductiekop): 0
H1 (DIN4000 - stijlcode ontwerpconfiguratie): H
SPOED (DIN4000 - Schakelafstand minimum): 0.75 mm
PITCH_MAX (DIN4000 - maximale spoed schroefdraad): 1.5 mm
PROFILE_TYPE (DIN4000 - Profieltype schroefdraad): T
THREAD_TypeR (DIN4000 - schroefdraad formuliertype): M