Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - TKFT12RA6000 KW10

Artikelnummer: TWE16560
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TWE16560
EAN/GTIN 4960664547630
Nummer fabrikant TWE16560
L-nummer L22310 354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - TKFT12RA6000 KW10

Kenmerk:

TPN (GTC - schroefdraadspoed minimum): 0.2 mm
NT (GTC - aantal tanden): 1
CEDC (GTC - aantal flenzen): 2
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 3 mm
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 5.2 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 8.7 mm
PAL (GTC - profielhoek links): 30 Degree
PAR (GTC - profielhoek rechts): 30 Degree
PNA (GTC - hoek met profiel): 60 Degree
TTP (GTC - schroefdraadtype): A
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
THFT (GTC - schroefdraadvorm): M
HAND (GTC - hand invoegen): R
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
TPT (GTC - Type draadprofiel): V