• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - TT32L5502 KW10

Artikelnummer: TWE02835
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TWE02835
EAN/GTIN 4960664089918
Nummer fabrikant TWE02835
L-nummer L22110 353
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - TT32L5502 KW10

Kenmerk:

NT (GTC - aantal tanden): 1
CEDC (GTC - aantal flenzen): 3
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 3.18 mm
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 4.4 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.525 mm
TPIN (GTC - schroefdraden per inch minimaal): 16
PAL (GTC - profielhoek links): 27.5 Degree
PAR (GTC - profielhoek rechts): 27.5 Degree
PNA (GTC - hoek met profiel): 55 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 60 Degree
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
TTP (GTC - schroefdraadtype): I
HAND (GTC - hand invoegen): L
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
TPT (GTC - Type draadprofiel): V
THFT (GTC - schroefdraadvorm): W

Diensten en productadviseurs

Meld u aan