Inzetstuk voor hardmetalen frezen - NDCW150308FRX KW10

Artikelnummer: TWE00890
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE00890
EAN/GTIN 4960664044313
Nummer fabrikant TWE00890
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen frezen - NDCW150308FRX KW10

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.18 mm
Hoekradius/afschuining: 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.525 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 9.525 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
L (GTC - lengte snijrand): 15 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 86 Degree
Grootte: 1503
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): C
Graad: KW10
Omschrijving: NDCW
HAND (GTC - hand invoegen): R